| |
|
| Artikel-Nr.: 103-706978 Herst.-Nr.: 261.20.339 EAN/GTIN: 4055381438542 |
| |
|
| | |
| Bodenmarkierungsband aus Vinyl, zweifarbig, Breite 50 mm, gelb / schwarz, VE 8 Rollen.
Zum Kennzeichnen innerbetrieblicher Verkehrswege gemäß Arbeitsstättenverordnung. Ideal für vorübergehende Markierungen - lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen. Temperaturbeständig bis +80 °C. Kleber aus Naturkautschuk. Stärke 200 µm.
Optimale Verarbeitungstemperatur +10 °C. Nicht geeignet für häufigen Gabelstaplerverkehr. Rollenlänge 33 m.
Bitte beachten! Verarbeitung nur auf trockenem, fett- und staubfreiem Untergrund möglich. Wir empfehlen, vorher zu testen. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb, schwarz | Breite: | 50 mm | Länge: | 33 m | Material: | Vinyl | Temperaturbeständigkeit: | bis +80 °C | Befestigungsart: | selbstklebend | Stärke: | 200 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 706978 49, Bodenmarkierset, Bodenmarkiersets, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Farbmarkierung, Farbmarkierungen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Markierband, Markierbänder, Markiergerät, Markiergeräte, Markierung, Markierungen, Markierungsband, Markierungsbänder, Markierungsgerät, Markierungsgeräte, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnband, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder |
| | |
| |