Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächer-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1060 x 335 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächer-Regal
Fächer-Regal
Fächer-Regal
Artikel-Nr.:
     103-706992
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20310GT
EAN/GTIN:
     4250623718950
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Grund-Regal
Fächer-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1060 x 335 mm.

Zur optimierten Kleinteile-Lagerung mit permanenter Bestandsübersicht. Verzinkt. Einfache Steckmontage.

Mit Rück- und Seitenwänden. 8 Fachböden lichte Fachhöhe ca. 235 mm. 21 Trennbleche mit Steckstiften, 50-mm-Verstellraster.

Regalbreite Grundregal ca. 1060 mm. Anbauregal ca. 1010 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Anzahl Fachebenen:
8 Stück
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Gesamttiefe:
335 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe grundregal, grund regal, steckregal grundregal, hofe, 706992 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fächerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,45*
€ 714,67*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 577,38*
€ 757,25*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 766,57*
€ 883,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,67*
€ 850,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,18*
€ 846,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,65*
€ 826,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,85*
€ 795,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,45*
€ 737,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.