Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HZG 20310 GT 2000 x 300 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächer-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Fächer-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZG20310GT
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20310GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Grund-Regal
1000 mm, verzinkt Gefachregal mit 28 Fächern
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
ja
Fachlast:
200
Feldlast:
1400
Gewicht:
76,68
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe grundregal, grund regal, steckregal grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZG20310GT, HOFE_HZG20310GT, zerlegt, HZG 20310 GT 2000 x 300 x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,15*
€ 551,99*
Lager 9587
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 578,22*
€ 761,39*
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 766,88*
€ 887,99*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,39*
€ 906,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,58*
€ 825,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 693,56*
€ 825,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 669,72*
€ 796,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,15*
€ 764,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,99*
€ 724,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,22*
€ 688,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.