Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1060x335mm,7x4 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228363
228363
Artikel-Nr.:
     711-228363
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20310GT
EAN/GTIN:
     4250623718950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Grund-Regal
Fächerregal - Grundfeld
  • Ideal für die übersichtliche und damit zeitsparende Lagerung von Kleinteilen - dies erhöht die Umschlagshäufigkeit und verringert die Zugriffszeit
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 335 mm
  • Fachtiefe 300 mm
  • 28 Fächern bieten genügend Stauraum um z. B. Papiere, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile sortiert zu lagern. 4 Fächer pro Ebene
  • Fächer mit steckbaren Fachteilern individuell einteilbar
  • Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden

Suchbegriffe:
Regal, Fächerregal, Lagerregal, Steckregal, Kleinteile-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Fächerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Produktion, Kommissionierlager
geeignet für (Anwendung):
übersichtliche Kleinteilelagerung
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
335 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
steckbare Fachteiler
Fachtiefe:
300 mm
Regal Ausstattung:
Fachteiler
Fächer Anzahl:
28 Stück
Fächer Anzahl (pro Ebene):
4 Stück
Aufteilung Fächer:
7x4
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Fachlast:
200 kg
Gewicht:
76.68 kg
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe grundregal, grund regal, steckregal grundregal, Regal, Lagerregal, Kleinteile-Regal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,15*
€ 551,99*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 578,22*
€ 761,39*
Lager 711
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 766,88*
€ 887,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,99*
€ 1.056,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,59*
€ 1.055,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,88*
€ 986,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,72*
€ 946,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,88*
€ 912,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.