Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramaspiegel, Blickwinkel 90°, Ø 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panoramaspiegel
Panoramaspiegel
Panoramaspiegel
Artikel-Nr.:
     103-707041
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BM 60-1
EAN/GTIN:
     4250912304420
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel, Blickwinkel 90°, Ø 600 mm.

Effiziente Lösung für unübersichtliche Bereiche. Erhöhung der Sicherheit bei engsten Platzverhältnissen. TÜV-zertifiziert.

Der Kuppelspiegel stellt eine effiziente und platzsparende Lösung zur Verbesserung der Arbeitssicherheit dar. Mit seinem brillanten Spiegelbild eignet er sich hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in Werkstätten und in Warenhäusern. Dank seines Blickwinkels bietet dieser Panoramaspiegel eine ausgezeichnete Übersicht und trägt zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz bei. Im Einzelhandel wirkt er zudem abschreckend auf potenzielle Ladendiebe. Der Spiegel ist TÜV-zertifiziert, was seine hohe Qualität und Sicherheit bestätigt. Der Spiegel kann direkt an die Wand oder Decke (Löcher im Spiegelrand sind vorgebohrt) geschraubt werden. 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innenbereich
Form:
Achtelkugel
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Sichtwinkel:
90 °
Durchmesser:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel ø 60 cm, kugelspiegel, 90° kugelspiegel, 707041 49, Industriespiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Wandspiegel, Weitwinkelspiegel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 29,99*
€ 38,43*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,78*
€ 41,30*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,11*
€ 41,93*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,78*
€ 42,78*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 34,62*
€ 43,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dancop
BM 100-3
ab € 154,89*
Ähnlich
Dancop
BM 125-3
ab € 261,01*
Ähnlich
Dancop
BM 60-2
ab € 51,87*
Ähnlich
Dancop
BM 60-3
ab € 77,18*
Ähnlich
Dancop
BM 80-2
ab € 81,76*
Ähnlich
Dancop
BM 80-3
ab € 122,68*
Ähnlich
Dancop
BM 90-3
ab € 134,70*
Ähnlich
Dancop
BM 100-2
ab € 118,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.