Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelspiegel Achtelkugel D60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuppelspiegel Achtelkugel D60cm
Kuppelspiegel Achtelkugel D60cm
Artikel-Nr.:
     4012-711852
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BM 60-1
EAN/GTIN:
     4053569011631
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
";Kuppelspiegel 90°

• Spezialist für das Sichern abknickender Verkehrswege
• Direkt in der Ecke zweier aufeinanderstoßender Wege montiert, sichert der Spiegel diese optimal und sorgt für einen fließenden Verkehr
• Aus Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
• Gute Bildwiedergabe
• Spiegel kann direkt an die Wand/Decke (Löcher im Spiegelrand sind vorgebohrt) geschraubt werden


*Empfohlene Richt werte

"
Weitere Informationen:
Spiegelgröße:
600 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
42278 m
Gewicht:
0,6 kg
Herstellerartikelnummer:
BM 60-1
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,70*
€ 41,26*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,10*
€ 41,88*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 34,26*
€ 43,67*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 44,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,81*
€ 44,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dancop
BM 100-3
ab € 160,37*
Ähnlich
Dancop
BM 125-3
ab € 261,05*
Ähnlich
Dancop
BM 60-2
ab € 54,05*
Ähnlich
Dancop
BM 60-3
ab € 77,40*
Ähnlich
Dancop
BM 80-2
ab € 81,74*
Ähnlich
Dancop
BM 80-3
ab € 129,61*
Ähnlich
Dancop
BM 90-3
ab € 141,22*
Ähnlich
Dancop
BM 100-2
ab € 117,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.