Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz, für den Innenbereich, HxBxT 500 x 292 x 230 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz
Anfahrschutz
Artikel-Nr.:
     103-709405
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     200.20.282
EAN/GTIN:
     4055381460635
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Anfahrschutz, für den Innenbereich, HxBxT 500 x 292 x 230 mm.

Für Rohre, Leitungen und Kabelinstallationen. Optimaler Schutz vor Anfahrschäden. Einfache und schnelle Montage und Demontage.

Aus 4-mm-Stahlblech. Die Montage und Demontage erfolgt durch 4 Schlüssellochbohrungen. Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen für den Innenbereich.
Weitere Informationen:
Form:
U-Form
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Länge:
292 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
500 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023, tiefschwarz RAL 9005
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: moravia rohrschutz, rohrschutz, anfahrschutz stahl, 709405 49, Rammschutz, Rammschutzecke, Rammschutzecken, Säulenschutz, Stahlblechrammschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,10*
€ 118,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 119,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,90*
€ 135,29*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 132,85*
€ 162,36*
€ 4,95*
ab € 171,06*
€ 208,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.