Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Schüttgutbehälter
>
Artikel
Schwerlast-Kippbehälter aus PE, Volumen 1 m³, grau.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 103
Artikel-Nr.:
103-709515
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
201364
EAN/GTIN:
4055661013773
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Schwerlast-Kippbehälter aus PE, Volumen 1 m³, grau.
Hohe Schüttkante für ein hohes Ladevolumen. Geringes Eigengewicht trotz hoher Traglast. Sicheres Entleeren und Abkippen durch einen eingebauten Gasdruckdämpfer. Leicht zu reinigen. Korrosionsfrei.
Weitere Informationen:
Volumen:
1 m³
Traglast:
1000 kg
Länge:
1730 mm
Breite:
1150 mm
Höhe:
1110 mm
Schüttkanthöhe:
1030 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen und Rollen
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kippbehälter
,
709515 49
,
Behälter
,
Kippbehälter aus PE
,
Kippcontainer
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Lagerbehälter
,
Muldenkipper
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Sammelbehälter
,
Schwerlastbehälter
,
Stahlbehälter
,
Stahlblechbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportgerät
,
Transportgeräte
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.456,65*
€ 1.629,27*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,28*
€ 1.629,80*
Lager 827
31 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.646,52*
€ 1.793,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,27*
€ 1.938,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.581,46*
€ 1.881,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.565,64*
€ 1.863,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,57*
€ 1.813,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.486,70*
€ 1.769,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,65*
€ 1.733,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kippbehälter Schwerlast aus Polyethylen (PE), 1000 Liter Volumen, blau
Denios
201363
€ 1.643,80*
Ähnlich
Kippbehälter Schwerlast aus Polyethylen (PE), 500 Liter Volumen, blau
Denios
201359
€ 1.387,17*
Ähnlich
Kippbehälter Schwerlast aus Polyethylen (PE), 500 Liter Volumen, grau
Denios
201360
€ 1.387,17*
Ähnlich
Kippbehälter Schwerlast aus Polyethylen (PE), 750 Liter Volumen, blau
Denios
201361
€ 1.518,28*
Ähnlich
Kippbehälter Schwerlast aus Polyethylen (PE), 750 Liter Volumen, grau
Denios
201362
€ 1.512,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.