| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-714718 Herst.-Nr.: HEFTHAMMER A11 EAN/GTIN: 4260271110136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hefthammer, für offene Heftung, mechanisch für Klammern 6 - 10 mm.
Leichter Hefthammer. Offene Heftung. Heftet Pappe, Folie, Teppichböden auf Holz und Kunststoff etc.
Mit ergonomischem Kunststoffgriff. Ladekapazität 168 Klammern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mechanisch | Heftung: | offen | Ladekapazität Klammern: | 168 Stück | Einsatzbereich: | zum Aufnageln dünner Materialien | Schenkellänge: | 6 / 8 / 10 mm | Rückenlänge: | 11 mm | Höhe: | 60 mm | Breite: | 40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Karton-Verschlusshefter, Kartonverschlusshefter, Verschlußhefter, Kartonverschlusshefter Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, kartonverschlusshefter mechanisch, blindhefter, hefthammer mezger, 714718 49, Handhefter, Handtacker, Heftgerät, Heftgeräte, Heftmaschine, Heftmaschinen, Tacker, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |