Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
D1-Schriftband, Breite 9 mm, rot auf weiß, VE 1 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-716341
Hersteller:
Newell Brands
Herst.-Nr.:
S0720700
EAN/GTIN:
5411313409155
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1-Schriftband, Breite 9 mm, rot auf weiß, VE 1 Stk.
In 4 verschiedenen Breiten - bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten. Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette einlegen und Etikettendruck beginnen. Bequemes Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite.
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Länge:
7 m
Farbe:
rot auf weiß
Produkttyp:
Schriftbänder
Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
DYMO D1
,
DYMO D1 Schriftband
,
DYMO LW
,
DYMO Label Writer-Etiketten
,
DYMO Labelwriter-Etiketten
,
DYMO RH
,
DYMO Rhino
,
DYMO Rhino Pro
,
DYMO Rhinopro
,
Dymo-Bänder für Büroanwendung
,
Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion
,
Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik
,
Dymo-Bänder für Online-Anwender
,
Dymo-LabelManager-Machines-Labels
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Etikettendrucker-Etiketten
,
Labelwriter-Etikett
,
schriftband rot auf weiss 9mm x 8m
,
dymo-bänder für büroanwendung
,
dymo d1 newell rubbermaid
,
DYMO
,
716341 49
,
Beschriftung
,
Beschriftungen
,
Etikett
,
Etiketten
,
Etikettenbänder
,
Klebeetikett
,
Klebeetiketten
,
Schriftbänder
,
Zubehör
,
Zubehöre
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 20,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,92*
€ 20,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,01*
€ 21,12*
Lager 467
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,20*
€ 21,38*
Lager 103
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 32,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Weiß - 9mm x 7m
Dymo
S0720690
ab € 10,46*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 9mm x 7m
Dymo
S0720710
ab € 9,63*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 9mm x 7m
Dymo
S0720730
ab € 7,84*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 9mm x 7m
Dymo
S0720740
ab € 7,51*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 9mm x 7m
Dymo
S0720720
ab € 9,42*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
Dymo
S0720670
ab € 7,27*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 9mm x 7m
Dymo
S0720680
ab € 8,00*
Zubehör
DYMO D1 Vorteilspack - 9mm x 7m - Schwarz auf Weiß
Dymo
2093096
ab € 83,52*
Zubehör
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
Dymo
S0968920
ab € 67,39*
Zubehör
DYMO LabelManager 360D Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 12 mm/sek Kabelgebunden D1 QWERTY
Dymo
S0879490
ab € 114,57*
Zubehör
DYMO LabelManager 360D™ QWERTY
Dymo
S0879470
ab € 97,42*
Zubehör
DYMO LabelManager 420P™ ABC
Dymo
S0915440
ab € 111,58*
Zubehör
DYMO LabelManager 500TS™ - QWERTY
Dymo
S0946410
ab € 269,80*
Zubehör
DYMO LabelManager ® ™ 210D - AZY
Dymo
S0784460
ab € 41,29*
Zubehör
DYMO LabelManager ® ™ 210D - QWZ
Dymo
S0784470
ab € 41,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen