Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antiermüdungsmatte
>
Artikel
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,6m; L: 0,9m; Schaum,Vinyl; schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-COBA-SD010701
Hersteller:
Coba Plastics
Herst.-Nr.:
SD010701
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller:
COBA EUROPE
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
0...60°C
Breite:
0,6m
Material:
Vinyl;Schaum
Länge:
0,9m
Entspricht Norm:
BS EN 13501-1
Stärke:
15mm
Arbeitsschutz Element-Typ:
Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Eigenschaften:
Rautenmuster
Arbeitsschutz Anwendung:
für den internen Gebrauch
Herstellerserie:
Deckplate
Seitenteilfarbe:
gelb
... >
Lager 2805
>
Arbeitsschutz
>
Arbeitsschutz - sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
,
Gummimatte
,
Gummimatten
,
lxbxh 900 x 600 x 14 mm antiermüdungsmatte
,
anti ermüdungsmatte
,
anti-ermuedungsmatte schwarz
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,42*
€ 73,12*
Lager 103
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 73,13*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,93*
€ 76,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 59,73*
€ 79,93*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,18*
€ 82,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, Breite 910 mm, pro lfd. m, grau mit Signalstreifen.
Coba Plastics
AL060703C
ab € 38,40*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, Breite 910 mm, pro lfd. m, grau.
Coba Plastics
AL060003C
ab € 29,81*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, LxB 1500 x 910 mm, grau mit Signalstreifen.
Coba Plastics
AL060702
ab € 46,24*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed, LxB 1500 x 910 mm, grau.
Coba Plastics
AL060002
ab € 40,70*
Ähnlich
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500xB900xS9mm schwarz Vinylschaum COBA
Coba Plastics
AL010002
ab € 43,14*
Ähnlich
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS9mm grau/gelb Vinylschaum COBA
Coba Plastics
AL060701
ab € 18,48*
Ähnlich
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900xB600xS9mm schwarz PVC gerippt COBA
Coba Plastics
AL010001
ab € 20,33*
Ähnlich
Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 1200 mm, Mattenhöhe 3 mm.
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,88*
Ähnlich
Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 1200 mm, Mattenhöhe 6 mm.
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,50*
Ähnlich
Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 900 mm, Mattenhöhe 3 mm.
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,81*
Ähnlich
Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 900 mm, Mattenhöhe 6 mm.
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,04*
Ähnlich
COBA Europe AL010003C Orhomat Ribbed Arbeitsplatzmatte (Meterware) Grau
Coba Plastics
AL010003C
ab € 29,85*
Ähnlich
Coba Europe Grau Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC-Schaum Fest Trocken, Orthomat Ribbed, Einzelne, 0.9m x 0.6m x 9.5mm
Coba Plastics
AL060001
ab € 17,90*
Ähnlich
Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Gerippt, COBArib, Rolle, 10m x 1.2m x 6mm
Coba Plastics
RR010040
ab € 469,07*
Ähnlich
Coba Europe Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Gerippt, COCArib, Rolle, 10m x 0.9m x 3mm
Coba Plastics
RR010010
ab € 10,758*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen