Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Gestellbauweise Serie V, Grundmodell, BxT 1500 x 700 mm, Universalplatte.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Werkbank, Gestellbauweise Serie V
Artikel-Nr.:
     103-717338
Herst.-Nr.:
     999.115.0069
EAN/GTIN:
     4014641020156
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Arbeitstisch
Werkbank, Gestellbauweise Serie V, Grundmodell, BxT 1500 x 700 mm, Universalplatte.

Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massive Arbeitsplatte aus zahnverleimten Bucheriegeln (extrem robust und verzugsfrei) oder mit Universal- bzw. Stahlblechbelag. Schubladen auf Rollenführungen mit exakter Seitenführung - 100% ausziehbar und belastbar bis 100 kg (Einzel-Hängeschubladen 50 kg).

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Gestell lichtgrau RAL 7035. Sie können aus 3 verschiedenen Plattenarten wählen. Buchemassivplatte, 40 mm stark: Besonders robust und verzugsfrei durch längsseitige, riegelartige Zahnverleimung. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Universalplatte, 40 mm stark: Platte mit antistatischem, abriebfestem Belag. Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis max. 250 °C. Langdauernd beständig gegen Fette und Öle. ABS-Kante. Stahlblechbelagplatte, 40 mm stark: Platte mit 1,5 mm starkem, verzinktem Blechbelag. Der Belag ist allseitig um die Kanten gebördelt und an der Unterseite befestigt.

Ihr Vorteil Seit Jahrzehnten bewährt in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Universalbelagplatte
Plattenstärke:
40 mm
Höhe:
840 mm
Arbeitshöhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, arbeitstisch 1500x700mm, montagewerkbank, montagewerkbank anke, ANKE, 717338 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 381,60*
€ 476,28*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,17*
€ 477,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,68*
€ 478,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,80*
€ 478,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,16*
€ 512,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,11*
€ 568,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,72*
€ 545,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,14*
€ 540,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,36*
€ 528,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,99*
€ 515,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,68*
€ 473,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 574,39*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 694,99*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 620,11*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 697,59*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 525,40*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 632,65*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 541,22*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 647,00*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 380,54*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 308,56*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 428,10*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 415,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.