Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Auslaufhahn
>
IBC-Hahn
>
Artikel
IBC-Container RECOBULK, Volumen 1000 l, auf Holzpalette, NW Öffnung 225 mm / NW Auslauf 50 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
103-725998
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
266177
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
Auslaufhahn IBC
IBC-Container RECOBULK, Volumen 1000 l, auf Holzpalette, NW Öffnung 225 mm / NW Auslauf 50 mm.
Umweltschonend rekonditionierter und wiederaufbereiteter IBC-Container. Produktberührenden Teile wie Innenbehälter, Schraubkappe, Beschriftungstafel und Armaturen sind neu. Gitterbox und Palette wurden gereinigt und geprüft. Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE mit robusten, verzinktem Stahlrohr-Gitterrahmen. Stapelbar für alle Lagerzwecke.
Gesetzeskonforme und sichere Lagerung von Gefahrstoffen in IBC-Containern. Unter Rekonditionierung wird der Prozess der Wiederaufbereitung gebrauchter IBC-Container beschrieben. Rekonditionierte IBC bieten nicht nur eine kostengünstigere Alternative für den Verwender, vor allem stellen sie durch die Schonung wertvoller Ressourcen einen Gewinn für die Umwelt dar. Auslauf mit verschweißter Siegelkappe, plombierbare Ein- und Auslauföffnung und großflächiger Tafel für Beschriftungen.
Weitere Informationen:
Volumen:
1000 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
1160 mm
Gewicht:
65 kg
Farbe:
natur
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Grossbehälter, Tanks, Container
Weitere Suchbegriffe:
IBC-Auslaufhahn
,
IBC-Hahn
,
Dosierhahn
,
Kanister Auslaufhahn
,
Kanister-Hahn
,
Kanisterhahn
,
ibc-behälter
,
725998 49
,
Bulkcontainer
,
Bulkcontaner
,
Gefahrstoffbehälter
,
Gefahrstoffcontainer
,
IBC-Lagerbehälter
,
Kubischer Tankcontainer
,
Kubische Tankcontainer
,
Lagertank
,
Lagertanks
,
Palettencontainer
,
Tankcontainer
,
Tankcontainer IBC
,
Transporttank
,
Transporttanks
,
Wassertank
,
Wassertanks
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,89*
€ 392,76*
Lager 420
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,25*
€ 393,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,76*
€ 467,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,13*
€ 455,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,29*
€ 451,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,41*
€ 436,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,22*
€ 422,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,89*
€ 384,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfüllbock für IBC, hergestellt aus Recycling-Polyethylen
k.A.
287319
ab € 232,66*
Zubehör
Auslaufverlängerung für IBC
k.A.
117254
ab € 27,82*
Zubehör
IBC Deckel-Öffner aus Stahl, Ringschlüssel DN 225
k.A.
185787
ab € 70,49*
Zubehör
IBC-Kugelhahn aus Metall, 3/4, mit Überwurfmutter S60x6 / 62mm, 3 Stück
k.A.
311437
ab € 44,32*
Zubehör
IBC-Schutz-Cover, schützt vor UV-Strahlung, passend für 1000 Liter IBC
k.A.
311471
ab € 46,85*
Zubehör
IBC-Thermo-Cover, schützt gegen Temperaturschwankungen, für 1000 Liter IBC
k.A.
311473
ab € 38,23*
Zubehör
IBC-Verbindungsset, DN25, Grundmodul zur Verbindung von 2 Tanks
k.A.
311452
ab € 58,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen