Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter Stromerzeuger, P 2200 i, Benzin, 230 V, Leistung max. 2100 Watt, 1,9 kW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inverter Stromerzeuger
Inverter Stromerzeuger
Inverter Stromerzeuger
Artikel-Nr.:
     103-726601
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PF192SX1000
EAN/GTIN:
     8018539085681
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Inverter Stromerzeuger, P 2200 i, Benzin, 230 V, Leistung max. 2100 Watt, 1,9 kW.

Invertertechnologie für stabile Leistung und sicheren Betrieb empfindlicher Verbraucher. Der leise OHV-Motor bietet eine konstante Leistung für zahlreiche Anwendungen. Abschaltautomatik bei niedrigem Ölstand. Leicht und kompakt. Inklusive Ölflasche, Trichter und Stopfen.

Diese Baureihe mit Invertertechnologie sorgt für die richtige Leistung für empfindliche Verbraucher. Der OHV-Motor bietet eine konstante Leistung für zahlreiche Anwendungen. Die automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Schäden. Der Eco-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein, um die bestmöglichste Kraftstoffersparnis und Geräuschreduzierung zu erzielen. Über die USB-Anschlüsse können Sie Ihre mobile Elektronik aufladen, damit Sie immer in Verbindung bleiben. Alle Bedienelemente sind stirnseitig angeordnet. Parallelkopplung möglich. Dank des Tragegriffs sind die Stromerzeuger leicht zu transportieren. Ideal für Anwendungen, die wenig Lärm verlangen. Anschluss für Parallel-Kit. Ölflasche, Trichter und Stopfen sind im Lieferumfang enthalten. 230 V / 50 Hz. 1 Phase. Maximale Leistung 2100 W. Dauerleistung 1900 W. Laufzeit bei 50% Output: 4,5 Std. Steckdosen: 1x Schuko 230 V/16 A + 2 USB Anschlüsse + 12 V DC 8 A. Länge x Breite x Höhe 505 x 270 x 460 mm. Gewicht 21 kg. Handstartsystem. Schalldruckpegel 66 dB(A).
Weitere Informationen:
Länge:
428 mm
Breite:
231 mm
Höhe:
369 mm
Spannungsart:
Lichtstrom
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Hubraum:
0.079 m³
Tankvolumen:
4.5 Liter
Schalldruckpegel:
66 dB(A)
Steckdosentyp:
1x230 V Schuko
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat pramac, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, Pramac, 726601 49, Generator, Generatoren, Notstromaggregate, Notstromversorgung, Notstromversorgungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 663,13*
€ 760,16*
Lager 103
63 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,95*
€ 760,69*
Frei Haus
ab € 666,76*
€ 763,34*
Frei Haus
ab € 673,19*
€ 767,17*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,69*
€ 905,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,07*
€ 861,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 716,83*
€ 853,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,45*
€ 829,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,37*
€ 808,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,95*
€ 775,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.