Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger Benzin 230V 1,9 kW (COP) P 2200 i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromerzeuger Benzin 230V 1,9 kW (COP) P 2200 i
Stromerzeuger Benzin 230V 1,9 kW (COP) P 2200 i
Artikel-Nr.:
     3517B-96232638
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PF192SX1000
EAN/GTIN:
     8018539085681
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Stromerzeuger Benzin 230V 1,9 kW (COP) P 2200 i

Strom wie aus der Steckdose auch für sensible Verbraucher geeignet. Inverter Technologie, Motor: DH100L, Geringer Geräuschpegel, Leicht und kompakt, Schallisolierung, Drehzahlabsenkung,
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsleistung:
1,9 kVA
Leistungsfaktor:
1
Antriebsart:
Verbrennungsmotor
Kraftstofftyp:
Benzin
Länge:
428 mm
Breite:
231 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 662,90*
€ 758,46*
64 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,54*
€ 758,99*
Frei Haus
ab € 666,18*
€ 761,62*
Frei Haus
ab € 669,66*
€ 765,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,46*
€ 902,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,04*
€ 886,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,40*
€ 845,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,57*
€ 824,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,90*
€ 788,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.