Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte BALLLIGHT 5000, Akkubetrieb, 5000 lm, 6500 K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Arbeitsleuchte BALLLIGHT 5000
LED-Arbeitsleuchte BALLLIGHT 5000
LED-Arbeitsleuchte BALLLIGHT 5000
Artikel-Nr.:
     103-726703
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0480
EAN/GTIN:
     4013674188833
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED-Arbeitsleuchte BALLLIGHT 5000, Akkubetrieb, 5000 lm, 6500 K.

Extrem leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte mit 5000 Lumen. Schutzart IP54, Schutzklasse IK08. Integrierte AC-Steckdose (max. 3000 W) und integrierter ausklappbarer Aufhängehaken.

Abstrahlwinkel von 360°, gummiertes Netzanschlusskabel 230 V mit 5 m Länge und IP44-Schuko-Stecker, einfaches Aufrollen am Gehäuse. Montage auch auf Stativ möglich.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
SMD-LED
Brenndauer:
24 Std
Leistung:
3,84 / 0,050 kW
Lichtstrom:
5000 Lumen
Abstrahlwinkel:
360 °
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Farbtemperatur:
6500 K
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, 230v led arbeitsleuchte ip54, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Ansmann, 726703 49, Akku-Handlampe, Akku-Handlampen, Akku-Handleuchte, Akku-Handleuchten, Akkulampe, Akkulampen, Akkuleuchte, Akkuleuchten, Hängelampe, Hängelampen, Hängeleuchte, Hängeleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
35
Frei Haus
ab € 38,03*
€ 52,24*
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 87,76*
€ 4,95*
ab € 74,78*
€ 95,01*
3 Tage
11
€ 6,45*
ab € 75,56*
€ 96,54*
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 113,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.