Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte Ansmann Ball Light 360°, 5000 Lumen, 6500 Kelvin, IP54, IK08, 5 m Kabel, Aufhängehaken, L 332,5 × B 240 × H 254 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3635-301824
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013674188833
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Die innovative LED-Arbeitsleuchte Ball Light 360deg, der Marke Ansmann erreicht mit 5.000 Lumen eine extrem starke Helligkeit.

Die kugelförmige Arbeitsleuchte punktet mit ihrem Abstrahlwinkel von 360 Grad. Sie erzeugt eine Lichttemperatur von 6.500 Kelvin und damit eine sehr angenehme, tageslichtweisse Beleuchtung. DieArbeitsleuchte erfüllt die Anforderungen die Schutzklasse IK08 sowie der Schutzart IP54. Sie lässt sich an ihrem ausklappbaren Aufhängehaken befestigen und eignet sich ausserdem für die Montage auf einem Stativ. Mit Massen von L 332,5 times, B 240 times, H 254 mm ist die Arbeitsleuchte für einen problemlosen Transport geeignet.

Die Ansmann LED-Arbeitsleuchte Ball Light 360deg, verfügt über ein Netzanschlusskabel (230 V) mit einem IP44-Schuko-Stecker und einer schützenden Gummierung. Es ist unkompliziert am Gehäuse aufrollbar und fünf Meter lang, um Ihnen einen flexiblen Einsatz zu ermöglichen.

Technische Leistungsmerkmale amp, Highlights:

  • Lichtstrom: 5000 Lumen
  • Farbtemperatur: 6500 Kelvin (Tageslichtweiss)
  • 5 m gummiertes Netzkabel, am Gehäuse aufrollbar
  • IP44-Schuko-Stecker
  • 360deg, Abstrahlwinkel
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Schutzart IP54
  • Schutzklasse IK08

Weitere Details:

  • Mit ausklappbarem Aufhängehaken
  • Auf Stativ montierbar
  • Masse: L 332,5 times, B 240 times, H 254 mm
  • Gewicht: 2,345 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
Frei Haus
ab € 38,03*
€ 52,24*
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 87,76*
€ 4,95*
ab € 74,78*
€ 95,01*
3 Tage
11
€ 6,45*
ab € 75,56*
€ 96,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 113,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.