| |
|
| Artikel-Nr.: 103-727329 Herst.-Nr.: EH-ST1-157 EAN/GTIN: 4251138219789 |
| |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Station, STANDARD No. 1, inkl. Augenspülflaschen-Wandbox, Pflaster, Erste-Hilfe-Koffer.
Nahezu an jedem Arbeitsplatz montierbar. Optimale Erstversorgung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen. Mit Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender und Augenspülflaschen. Ungeöffnet 3 Jahre haltbar.
Mit der Erste-Hilfe-Station STANDARD No. 1 wird eine optimale Erstversorgung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen möglich! Eine schnelle und leichte Anwendung im Erste-Hilfe-Fall wird gewährleistet. Die Station lässt sich an nahezu jedem Arbeitsplatz montieren und erhöht den Sicherheitsstandard in Ihrem Betrieb. Bestückung: - Erste-Hilfe-Koffer mit Inhalt gemäß DIN 13157 - Pflasterspender DUO mit 45 textilen und 45 wasserfesten Pflasterstrips - 2 Augenspülflaschen mit 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%) Weitere Informationen: | | Höhe: | 500 mm | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 150 mm | Farbe: | grün, rot | Material: | Kunststoff | Befestigungsart: | Wandmontage | Norm: | DIN 13157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten önorm, 727329 49, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Stationen, Pflaster, Sanitätskasten, Verbandschränke, Verbandstoff, Verbandstoffe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 62,82* | € 80,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 102,14* | € 128,40* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,83* | € 150,96* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,25* | € 165,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|