Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Erste-Hilfe-Station STANDARD No.1, mit Füllung DIN 278266-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278266-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     EH-ST1-157
EAN/GTIN:
     4251138219789
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
B-Safety Erste-Hilfe-Station STANDARD No.1, mit Füllung DIN 13157 Erste-Hilfe-Ausrüstung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen sofort griffbereit: dank der B-Safety Erste-Hilfe-Station STANDARD inkl. DIN-Füllung. Durch die Zentralisierung und weitläufige Sichtbarkeit sparen Sie im Ernstfall wertvolle Zeit. Inkl. Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender und Augenspülflaschen. Zentrale Anlaufstelle für kleinere Unfälle und Augenverletzungen Inkl. Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender und Augenspülflaschen gemäß DIN Gute Sichtbarkeit Einfache Handhabung Inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage Haltbarkeit: 3 Jahre Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157 Wandhalterung = ja Höhe = 450 mm Breite = 600 mm Tiefe = 150 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 4,9 kg
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
4.9 kg
Höhe:
450 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
150 mm
Wandhalterung:
ja
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
DIN 13157
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30065000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,50*
ab € 62,86*
€ 80,28*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 128,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,51*
€ 143,25*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 136,76*
€ 166,33*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.