Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY EH-ST1-157 Erste Hilfe Set (L x B) 600 mm x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357077-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     EH-ST1-157
EAN/GTIN:
     4251138219789
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
B-SAFETY EH-ST1-157 Erste Hilfe Set (L x B) 600 mm x 450 mm

B-SAFETY Erste-Hilfe-Station STANDARD No.1

Inklusive Erste-Hilfe-Material DIN 13157

B-SAFETY Erste-Hilfe-Station STANDARD No.1

Mit der Erste-Hilfe-Station STANDARD No.1 wird eine optimale Erstversorgung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen möglich! Eine schnelle und leichte Anwendung im Erste-Hilfe Fall wird gewährleistet. Die Station lässt sich an nahezu jedem Arbeitsplatz montieren und erhöht den Sicherheitsstandard in Ihrem Betrieb.

Technische Daten:
Normen (Erste Hilfe): DIN 13157 · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm

Lieferumfang:
B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC mit Inhalt gemäß DIN 13157,
QuickFix Pflasterspender DUO mit 45 textilen & 45 wasserfesten Pflasterstrips,2x Plum Augenspülflaschen mit 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 600 mm x 450 mm
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
450 mm
Marke:
B-SAFETY
Normen (Erste Hilfe):
DIN 13157
Produkt-Art:
Erste Hilfe Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,50*
ab € 62,86*
€ 80,28*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 128,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,51*
€ 143,25*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 136,76*
€ 166,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.