Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Lokaler Feuermelder TOP-ALARM, mit Sirene u. Blitzl 278238-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278238-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BRS-25-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
B-Safety Lokaler Feuermelder TOP-ALARM, mit Sirene u. Blitzlicht Im Brandfall deutlich alarmieren und Menschenleben retten: mit dem lokalen Feuermelder TOP-ALARM von B-Safety. Die laute Sirene und das rote LED-Blitzlicht warnen merklich, wenn ein Feuer ausbricht – akustisch und optisch. Auffälliges rotes LED-Blitzlicht Laute Sirene Beleuchteter Auslöseknopf im Alarm-Modus Autark dank Stromversorgung durch 9-V-Blockbatterie Ladestandsüberwachung der Batterie Koppelungsmöglichkeit Stabiles, wetterfestes Design aus rotem Kunststoff Kompakte, flache Bauweise Leuchtmittel = LED Spannung = 9 V Breite = 160 mm Tiefe = 75 mm
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Leuchtmittel:
LED
Spannung:
9 V
Tiefe:
75 mm
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
.670000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85311030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
533
€ 4,50*
ab € 44,84*
€ 58,40*
€ 4,00*
ab € 71,81*
€ 93,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,92*
€ 98,78*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 80,61*
€ 101,75*
€ 4,95*
ab € 100,36*
€ 124,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
131347 - X9VLITHIUM
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.