Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruheraumliege, Kopfteil verstellbar, Bezug schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ruheraumliege
Ruheraumliege
Ruheraumliege
Artikel-Nr.:
     103-729886
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001124S
EAN/GTIN:
     4250108801672
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Ruheraumliege, Kopfteil verstellbar, Bezug schwarz.

Platzsparend. Integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp. Gut zu reinigen. Belastbar bis 150 kg.

Trägerplatte mit Belüftung, hochbelastbar und formaldehydfrei. Schaumstoffpolster ca. 40 mm. Bezug aus gewebeverstärktem Kunstleder, pflegeleicht und strapazierfähig. Kopfteil mehrstufig verstellbar. Rahmengestell aus Vierkant-Stahlrohr, integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp (siehe Zubehör). Liegefläche ca. 2000 x 700 mm. Mit festem Untergestell. Liegehöhe ca. 500 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
500 mm
Bezugsmaterial:
Kunstleder
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Gestellfarbe:
weiß
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, ruheraumliege söhngen, behandlungsliege, SÖHNGEN, 729886 49, Erste Hilfe, Klappruheraumliege, Klappruheraumliegen, Liege, Liegen, Ruheraumliegen, Sanitätsliege, Sanitätsliegen, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Wandklappliege, Wandklappliegen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 280,99*
€ 311,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,65*
€ 317,55*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,52*
€ 328,03*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,67*
€ 329,56*
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 333,88*
€ 365,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,60*
€ 435,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,60*
€ 406,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,18*
€ 402,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,88*
€ 397,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001064
ab € 151,76*
Zubehör
Söhngen
1005069
ab € 4,64*
Zubehör
Söhngen
6001096
ab € 316,39*
Zubehör
Söhngen
6001035s
ab € 352,05*
Zubehör
Söhngen
6001018s
ab € 348,69*
Zubehör
Söhngen
6001235s
ab € 441,24*
Zubehör
Söhngen
6001218s
ab € 435,41*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,42*
Zubehör
Söhngen
6001501S
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.