Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, aus PP, LxBxH 400 x 156 x 90 mm, VE 12 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Regalkasten
Regalkasten
Artikel-Nr.:
     103-732596
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0016
EAN/GTIN:
     4250692933063
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
Regalkasten, aus PP, LxBxH 400 x 156 x 90 mm, VE 12 Stk.

Miteinander stapelbar. Lebensmittelecht. Robust und stabil dadurch sicherer Stand.

Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern. Großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden. Effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling.

Jeder Farbton lieferbar ab 200 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
156 mm
Außenhöhe:
90 mm
Farbe:
taubenblau
Inhalt:
3.8 Liter
Innenlänge:
358 mm
Innenlänge unten:
356 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,70*
€ 48,32*
Lager 103
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 75,30*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 59,47*
€ 76,36*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 60,70008*
€ 76,46004*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,67008*
€ 76,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,30*
€ 89,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,71*
€ 86,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,99*
€ 85,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,35*
€ 82,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,71*
€ 80,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,83*
€ 75,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,73*
€ 69,89
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,89417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20769
ab € 19,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 24,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22676
ab € 7,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22681
ab € 5,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31314
ab € 15,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0026
ab € 42,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.