Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Regalkasten RK Set / RK41509 400x156x 90 taubenblau inklusive Etikett (12 Stk.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5974371
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692933063
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
Regalkästen RK, Typenbezeichnung RK41509, Außenmaße L x B x H 400 x 156 x 90 mm, Innenmaße L x B x H 358 x 136 x 80 mm, Nutzhöhe 80 mm, Inhaltsbelastung 4 kg, Volumen 3.8 Liter, Auflast 8 kg, Material PP, Stück/VE 12, taubenblau
Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern
großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden
effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme
größte Auswahl an Abmessungen auf dem Markt
Weitere Informationen:
Breite:
156
Farbe:
blau
Länge:
400
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 75,51*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 59,38*
€ 76,56*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 61,19004*
€ 76,67004*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,19004*
€ 76,97004*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 64,21*
€ 80,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,56*
€ 91,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,54*
€ 87,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,66*
€ 82,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,85*
€ 79,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,38*
€ 70,66
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,94834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20769
ab € 19,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 31,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22676
ab € 8,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22681
ab € 6,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31314
ab € 18,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0026
ab € 51,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.