Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte, L-LUX STANDARD, Wandmontage.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichenleuchte
Rettungszeichenleuchte
Artikel-Nr.:
     103-734443
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR558030
EAN/GTIN:
     4251138208783
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungszeichenleuchte, L-LUX STANDARD, Wandmontage.

Vandalensicher durch schlagfestes Polycarbonatgehäuse. Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Rettungszeichenleuchte in modernem Design. Automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1 mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster. Von Dauerschaltung auf Bereitschaftsschaltung mittels Kippschalter in der Leuchte umschaltbar. Inklusive 1 Standardsatz Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010 Polycarbonat-Folie. Montage der Piktogramme auf der PMMA-Scheibe.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Wandmontage
Erkennungsweite:
27 m
Akku-Ausführung:
LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Betriebsdauer:
1 - 8 Std
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
3,1 Watt
Anschlussspannung:
230 V / 50 - 60 Hz
Länge:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, 734443 49, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,50*
ab € 47,78*
€ 60,84*
€ 4,00*
ab € 67,90*
€ 86,28*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 70,50*
€ 86,30*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,05*
€ 93,80*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 77,91*
€ 96,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
F558-H
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.