Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Individuell bedruckte Drehtafel, mobil, einseitig bedruckt, BxH 1200 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Individuell bedruckte Drehtafel, mobil
Individuell bedruckte Drehtafel, mobil
Individuell bedruckte Drehtafel, mobil
Individuell bedruckte Drehtafel, mobil
Individuell bedruckte Drehtafel, mobil
Artikel-Nr.:
     103-735360
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     735360
EAN/GTIN:
     8712752112796
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Individuell bedruckte Drehtafel, mobil, einseitig bedruckt, BxH 1200 x 900 mm.

Gestalten Sie Ihre persönliche Tafel mit individuellem Druck und Design auf einer Tafelfläche. Visualisieren Sie Ihre Projekte, Pläne, Tabellen, Bilder, Logos etc. auf dem mobilen Board. Hochwertige, vollfarbige und lebendige Bedruckung - kein Verblassen der Oberfläche. Die Tafel kann 360° über die horizontale Drehachse gekippt und in jedem Winkel arretiert werden.

Gestalten Sie Ihr individuelles, mobiles Whiteboard und lassen Ihrer Kreativität freien Lauf! Die Möglichkeiten sind endlos, die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eines bedruckten Whiteboards sind unbegrenzt: - Zeigen Sie Ihren Firmenstolz, indem Sie Ihr Firmenlogo auf der Tafel repräsentieren - Halten Sie Ihr Projektteam mit einer visuellen Managementtafel, komplett mit personalisierten Tabellen, Diagrammen und Kalenderinformationen auf Kurs - Optimieren Sie Ihre Prozesse im Büro und in der Produktion mit Kennzahlen, Informationen und Arbeitsabläufen im Lean-Management oder 5S-Design - Informieren Sie Patienten mit individuellen Anzeigen in Arztpraxen und Krankenhäusern oder legen Sie Verantwortlichkeiten in Bildungseinrichtungen fest .und vieles mehr, nach Ihren Wünschen und Anforderungen! Ein personalisiertes Whiteboard ermöglicht individuelles und organisiertes Notieren, Brainstorming und Planen. Außerdem verleiht es dem Arbeitsbereich eine persönliche Note und trägt dazu bei, eine einzigartige, produktive Umgebung zu schaffen. Personalisierte Tafeln können auch in Gruppen hilfreich sein, da mehrere Benutzer leichter auf Informationen zugreifen können. Stabile Tafelausführung, Kern aus solider Spanplatte. Silbermatt eloxierter Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken. Stabiles Fahrgestell, Stahlkonstruktion, weiß lackiert mit praktischer durchgehender Ablage. Eine Tafeloberfläche mit emailliertem Stahlblech, besonders robust für den täglichen Einsatz. Extrem lange Lebensdauer durch das Einbrennen der Emailleschicht bei ca. 800 °C. Auf der anderen Tafelseite wird nach Ihrer Vorlage der Druck auf einer Schicht unter der Emaillierung mit Drucktinte eingebrannt. Die bedruckte Fläche ist magnethaftend, beschreib- und trocken abwischbar. Die Oberfläche ist UV-fest, somit entstehen keine Verfärbungen auf der Tafel.

Wir benötigen nur Ihre Druckvorlage mit Ihren Vorgaben, vorzugsweise als PDF oder EPS-Datei. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Erstellung der Vorlage. Gegen einen Mehrpreis erstellen wir die Druckvorlage nach Ihrer Skizze und Vorgaben. Hinweis: Die bedruckten Whiteboards sind auftragsbezogene Sonderanfertigungen, daher ist eine Rücknahme nicht möglich und das Rückgaberecht ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil, Whiteboards bedruckt
Oberfläche:
Sublimationsstahl, einseitig bedruckt
Eigenschaft:
beschreibbar, fahrbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Tafelbreite:
1200 mm
Tafelhöhe:
900 mm
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, whiteboard drehgestelltafel, drehbares whiteboard, eurokraft pro, 735360 49, Drehtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Kipptafeln, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Mobiles Tafelgestell, Mobiles Whiteboard, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Wendetafeln, Whiteboard, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,57*
€ 758,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,84*
€ 700,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 582,95*
€ 693,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,10*
€ 680,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,42*
€ 663,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,47*
€ 634,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.