Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Individuell bedrucktes Whiteboard, Sublimationsstahl, BxH 1200 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Individuell bedrucktes Whiteboard
Individuell bedrucktes Whiteboard
Individuell bedrucktes Whiteboard
Individuell bedrucktes Whiteboard
Artikel-Nr.:
     103-735513
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     735513
EAN/GTIN:
     8712752104647
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel emailliert 120 x 180c...
Individuell bedrucktes Whiteboard, Sublimationsstahl, BxH 1200 x 900 mm.

Gestalten Sie Ihre persönliche Tafel mit individuellem Druck und Design (Service auf Anfrage). Visualisieren Sie Ihre Projekte, Pläne, Tabellen, Bilder, Logos etc. auf dem Board. Hochwertige, vollfarbige und lebendige Bedruckung - kein Verblassen, kein Verkratzen der Oberfläche. Tafeloberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Montage im Hoch- und Querformat möglich.

Gestalten Sie Ihr eigenes, individuelles Whiteboard und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Auf der Tafeloberfläche wird nach Ihren Vorlagen der Druck auf einer Zwischenschicht aufgebracht. So entsteht eine strapazierfähige und glatte Oberfläche. Die bedruckten Flächen sind magnethaftend, beschreib- und trocken abwischbar. Die Oberfläche ist versiegelt und UV-fest, somit entstehen keine Verfärbungen auf der Tafel. Spiegelaufhängung zur Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Stabile Tafelausführung, Kern aus solider Spanplatte. Silbermatt eloxierter Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken und einer Ablageleiste. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eines bedruckten Whiteboards sind unbegrenzt: - Zeigen Sie Ihren Firmenstolz, indem Sie Ihr Firmenlogo auf der Tafel repräsentieren - Halten Sie Ihr Projektteam mit einer visuellen Managementtafel, komplett mit personalisierten Tabellen, Diagrammen und Kalenderinformationen auf Kurs - Optimieren Sie Ihre Prozesse im Büro und in der Produktion mit Kennzahlen, Informationen und Arbeitsabläufen im Lean-Management oder 5S-Design - Informieren Sie Patienten mit individuellen Anzeigen in Arztpraxen und Krankenhäusern oder legen Sie Verantwortlichkeiten in Bildungseinrichtungen fest .und vieles mehr, nach Ihren Wünschen und Anforderungen! Ein personalisiertes Whiteboard ermöglicht individuelles und organisiertes Notieren, Brainstorming und Planen. Außerdem verleiht es dem Arbeitsbereich eine persönliche Note und trägt dazu bei, eine einzigartige, produktive Umgebung zu schaffen. Personalisierte Tafeln können auch in Gruppen hilfreich sein, da mehrere Benutzer leichter auf Informationen zugreifen können.

Wir benötigen nur Ihre Druckvorlage mit Ihren Vorgaben, vorzugsweise als PDF oder EPS-Datei. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Erstellung der Vorlage. Gegen einen Mehrpreis erstellen wir die Druckvorlage nach Ihrer Skizze und Ihren Vorgaben. Hinweis: Die bedruckten Whiteboards sind auftragsbezogene Sonderanfertigungen, daher ist eine Rücknahme nicht möglich und das Rückgaberecht ausgeschlossen.

Der individuelle Druck und das Design sind ein Service auf Anfrage. Sonderabmessungen cm-genau auch auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards bedruckt, Whiteboards
Oberfläche:
Sublimationsstahl, bedruckt
Eigenschaft:
beschreibbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Tafelbreite:
1200 mm
Tafelhöhe:
900 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel emailliert, eurokraft pro, 735513 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Leanmanagement, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Metaplanwand, Metaplanwände, Moderation, Moderationen, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentation, Präsentationen, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Taskboard, Taskboards, Weißwandtafeln, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.