Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche E-Commerce, aus Wellpappe, max. Füllhöhe 70 mm, VE 30 Stk, LxB 289 x 226 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche E-Commerce, aus Wellpappe, max. Füllhöhe 70 mm, VE 30 Stk, LxB 289 x 226 mm.
Artikel-Nr.:
     103-735663
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     ECOMENV1
EAN/GTIN:
     4251924733154
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtasche E-Commerce, aus Wellpappe, max. Füllhöhe 70 mm, VE 30 Stk, LxB 289 x 226 mm.

Höhenvariabel für unterschiedliche Güter. Extrem schnelles Verpacken ohne Füllmaterial. Größenoptimiert für Porto und Packstationen. Retourengeeignet. Kein Packband nötig. Einfaches Öffnen mit Aufreißfaden. 100 % recycelbar. Platzsparend. In verschiedenen Größen verfügbar.

Extrem vielseitig, rasant schnell verpackt: Sparen Sie Verpackungsmaterial und Lagerfläche - denn mit unserer multifunktionalen Versandtasche verschicken Sie im Handumdrehen Waren verschiedenster Größen. Flachliegend eignet sich die Tasche für Drucksachen, aufgepoppt für mehrere Artikel oder Elektronikwaren und im komplett aufgerichteten Zustand gleicht sie einer Versandbox. Der Umschlag fixiert das jeweilige Versandgut luftdicht und sicher. Zusätzliches Füllmaterial ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Format:
B5+
Länge:
289 mm
Breite:
226 mm
Material:
Wellpappe
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche b5, karton tasche, flow, 735663 49 (ECOMENV1), Versand, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 38,93*
€ 46,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,77*
€ 44,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,81*
€ 43,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,26*
€ 41,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,34*
€ 34,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.