Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Sitness 4D, Sitz-HxB 530 - 640 x 375 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker Sitness 4D
Hocker Sitness 4D
Hocker Sitness 4D
Artikel-Nr.:
     103-736004
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SIT40-MU0
EAN/GTIN:
     4014296959696
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Hocker Sitness 4D, Sitz-HxB 530 - 640 x 375 mm, schwarz.

Der Lifestyle-Hocker für dynamisches Sitzen. Stufenlose Sitzhöhenverstellung über seitlichem Hebel am Sitz. Ergonomisch geformter Sitz. Trainiert Rücken und Wirbelsäule, entlastet die Bandscheiben. Garantiert Bewegungsfreiheit und belebt den Blutkreislauf. Verbessert die Konzentrationsfähigkeit und erhöht die Leistungsbereitschaft.

Neu entwickelte Sitzalternative, fördert aktiv mehr Bewegung und freies, aufrechtes Sitzen. Die einzigartige Sitness®-Technologie sorgt für ein dreidimensionales Sitzen und hält Sie so auch im Sitzen immer in Bewegung. Die einzigartige Sitness®-Technologie trennt die starre Verbindung zwischen Stuhluntergestell und Sitzfläche und schafft eine dynamische Verbindung. Die Bewegungsfreiheit in jede Richtung sorgt für ein aktiveres Sitzen, wodurch Sie ganz unbewusst Ihre Rückenmuskulatur trainieren und so Rückenschmerzen vorbeugen. Die Federmechanik im Inneren fördert mehr Bewegung und sorgt zusätzlich für ein angenehm weiches Sitzgefühl. Trendiges Lifestyle-Produkt für vielfältigen Einsatz in Büro, Homeoffice, Kinderzimmer, Werkstatt und Haushalt für gesundheitsbewusste Menschen.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
530 - 640 mm
Sitzmaterial:
95% Polyester, 5% Elastan
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
schwarz
Fußdurchmesser:
360 mm
Sitzausführung:
ergonomisch geformt
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, topstar bürohocker, bürohocker stoff, arbeitsdrehhocker, Topstar, 736004 49, Ergonomie, Hocker, Homeoffice, Home office, Sitzhocker, Sitzmöbel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,50*
€ 477,13*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,50*
€ 477,59*
Frei Haus
ab € 417,08*
€ 502,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,13*
€ 567,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,96*
€ 548,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,35*
€ 543,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,84*
€ 531,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,01*
€ 517,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,50*
€ 474,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.