Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf, Höhe 1,1 m, Länge 8 m, verkehrsgelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf
Handlauf
Handlauf
Artikel-Nr.:
     103-737566
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11716
EAN/GTIN:
     4061753255907
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
Handlauf, Höhe 1,1 m, Länge 8 m, verkehrsgelb.

Flexibler und energieabsorbierender Handlauf, der zur visuellen Markierung von Verkehrswegen dient. Aufprallenergie wird absorbiert und abgeleitet. Ideal für Bereiche mit Fahrzeugverkehr, in denen das Risiko von Kollisionen besteht.

Diese flexible, energieabsorbierende Barriere dient zur visuellen Markierung von Verkehrswegen. Sie schützt Fußgänger sowie Fahrzeugführer physisch bei Unfällen, da sie die Aufprallenergie absorbiert und ableitet. Ideal für Bereiche mit Fahrzeugverkehr, in denen das Risiko von Kollisionen besteht. Der Handlauf ist kompatibel mit dem Tor-System Swing Gate. - Poller: Ø 140 mm - Handläufe: Ø 90 mm - Standardlänge: 2 m, erweiterbar um je 2 m

Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Gesamtlänge:
8 m
Gesamthöhe:
1100 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Bodenplattenlänge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzsystem-Planke, ampere anfahrschutz, anfahrschutz, Ampere Rack Mammut, 737566 49, Rammschutzelement, Rammschutzelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,94*
€ 1.176,95*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 1.217,84*
€ 1.275,89*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.243,67*
€ 1.322,94*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.435,47*
€ 1.493,22*
€ 4,95*
ab € 1.552,61*
€ 1.614,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,94*
€ 1.574,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,86*
€ 1.542,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.282,91*
€ 1.526,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,62*
€ 1.504,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,90*
€ 1.486,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,67*
€ 1.479,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11749
ab € 351,02*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11749
ab € 574,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.