Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-739913 Herst.-Nr.: 46500 EAN/GTIN: 4003866465002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universalschrankwagen, 3 Etagen, 837 l, LxBxH 1236 x 600 x 1735 mm.
Abweiser unten an Tür- und Rückseite, oben an Türseite. Glatter Innenraum, keine Spülschatten. Leicht zu bewegen dank seitlichem Schiebegriff, sowie Lenk- und Bockrollen (Ø 200 mm).
Funktioneller Aluminium-Schrankwagen, eloxiert, für Frischwäsche, Schmutzwäsche und viele andere Güter. 2 parallel zu den Stirnseiten 270° klappbare Türflügel, Sicherung der offenen Türen durch Magnethalter. Umlaufende Türdichtung. Zwischen Korpus und Türblättern waschanlagengeeignet und staubschützend. Türverriegelung. Ergonomisch geformt und plombierbar, leichtgängiger Hebelverschluss mit Schließfunktion oben und unten gewährleistet eine sichere Schließung, geeignet für Lkw-Transport. Abweiser. Oben an der Türseite, unten an Tür- und Rückseite. Abriebfeste, desinfektionsmittelbeständige Kunststoffpolsterung, leicht austauschbar. Glatter Innenraum, keine Spülschatten. Mit zwei fest montierten Zwischenböden. Ergonomischer Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Profil auf der Lenkrollenseite. Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordung, Ø 200 mm, leicht laufend, gummibereift, spurlos, mit Fadenschutzscheiben. Lenkrollen mit Radfeststeller. Unter Verwendung entsprechender Sonder-Fahrwerksrollen auch geeignet für Container-Waschanlagen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1236 mm | Breite: | 528 mm | Höhe: | 1735 mm | Innenhöhe: | 1415 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ZARGES, 739913 49, Schrankwägen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.652,47* | € 1.766,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.605,42* | € 1.766,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.660,24* | € 1.777,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.680,39* | € 1.802,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 1.640,24* | € 1.818,2503* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|