| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-740849 Herst.-Nr.: 6400042 EAN/GTIN: 3660974630534 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pinnwand, Filz, blau, BxH 1500 x 1000 mm.
Mit einem dekorativen, silbermatt eloxierten Aluminiumrahmen und abgerundeten Ecken aus hochwertigem Kunststoff. Aufhängung wahlweise im Quer- oder Hochformat möglich. Die ideale Lösung für jede Art von Kommunikation.
Dekorativ mit Filz bespannt. Ideal für Präsentationen und Mitteilungen an markanten Stellen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Textil-Pinnboards | Oberfläche: | Filz | Lieferumfang: | komplett mit 30 Pins | Breite: | 1500 mm | Höhe: | 1000 mm | Zertifikat: | PEFC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kork-Pinnwand, Kork-Pinwand, Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand wandtafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand 2x1m, 740849 49, Filz-Pinnwände, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pinntafeln, Pinnwände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafeln, Wandtafel, Wandtafeln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |