Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 37 l, HxØ 700 x 320 mm, Stahl, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-740937
Herst.-Nr.:
     3052
EAN/GTIN:
     4030695030521
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, Volumen 37 l, HxØ 700 x 320 mm, Stahl, anthrazit.

Rund. Aschereinsatz aus Aluminium zur Sandbefüllung. Sieb verzinkt. Seitliche Einwurföffnungen für Abfälle.

Pulverbeschichtet aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech. Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung auf Polyester-Basis.

Verzinkte Inneneimer mit Metall-Bügelgriffen als Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
anthrazit
Volumen Abfallbehälter:
37 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
320 mm
Material Ascher:
Aluminium
Farbe Ascher:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, kombi-ascher var, VAR, 740937 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standascher, Zigarettensammler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,66*
€ 143,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 104,05*
€ 144,21*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,35*
€ 144,35*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,86*
€ 144,99*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,52*
€ 156,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 34,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 41,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.