Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Granulat Bindemittel
>
Chemikalienbindemittel
>
Artikel
Universal-Absorberkonzentrat, Granulat im Sack, 100 l, VE 1 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-741141
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
525558
EAN/GTIN:
4052469000837
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Universal-Absorberkonzentrat, Granulat im Sack, 100 l, VE 1 Stk.
TÜV-getestet - Bindemittel für nahezu alle Flüssigkeiten und jeden Untergrund. Besonders geeignet für pastöse Stoffe wie Harze, Farben, Lacke etc. Extrem saugfähig - schnelle Bindung: Aufstreuen - Aufnehmen - Entsorgen. 100 Liter Konzentrat wiegen nur 15 kg.
Extrem saugfähig: 1 kg Granulat bindet 8,4 kg Öl oder 14 kg Natronlauge oder 9,7 kg Schwefelsäure. Als Granulat im Sack zum Aufstreuen universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Bindung:
145 l/VE
Gewicht:
16 kg
Inhalt:
100 Liter
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Eigenschaft:
absorbierend, aufnehmend
Einsatzort:
Innenbereich
Art der Leckage:
Flächenleckage, Verschüttung
Ausführung:
universal
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Leckage-Notfallprodukte
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienbinder
,
Ölbindegranulat
,
Ölbindemittel
,
chemikalienbindemittel
,
741141 49
,
Absorptionsmittel
,
Bindegranulat
,
Bindegranulate
,
Bindemittel
,
Bindemittelgranulat
,
Bindemittelgranulate
,
Chemikalien-Bindemittel
,
Granulat
,
Granulate
,
Granulate zur Gefahrstoffbindung
,
Granulat zur Gefahrstoffbindung
,
Leckagemanagement-Produkt
,
Leckagemanagement-Produkte
,
Leckagenmanagement-Produkt
,
Leckage-Notfallprodukt
,
Leckage-Notfallprodukte
,
Notfall-Umweltschutz-Produkt
,
Notfall-Umweltschutz-Produkte
,
Ölbinder
,
Streugut
,
Streugüter
,
Streumittel
,
Umweltschutz-Notfall-Produkt
,
Umweltschutz-Notfall-Produkte
,
Universal-Bindemittel
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
49
€ 5,99*
ab € 37,89*
€ 48,01*
Lager 1498
1 Tag
36
€ 5,45*
ab € 37,99*
€ 48,06*
Lager 4BULW
1 Tag
41
€ 5,59*
ab € 38,17*
€ 48,11*
Lager 1736
2 Tage
66
€ 4,99*
ab € 38,67*
€ 48,60*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,17*
€ 67,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemikalien- u.Ölbindemittel \"R\" Elephant Sorb Stand.Inh.40 l/ca.15kg RAW
RAW
22.00.24
€ 20,12*
Ähnlich
RAW 22.00.32 Chemikalien- und Ölbindemittel "R" Elephant Sorb Spezial Inhalt 20
RAW
22.00.32
€ 13,52*
Ähnlich
RAW 22.00.34 Chemikalien- und Ölbindemittel "R" Elephant Sorb Spezial Inhalt 40
RAW
22.00.34
€ 23,07*
Ähnlich
Saugschlauch, mit Universal-Absorberkonzentrat, Länge 3000 mm, VE 8 Stk.
Kaiser+Kraft
545571
€ 20,33875*
Ähnlich
Universal-Absorberkonzentrat, Granulat im Sack, 10 l, VE 10 Stk.
Kaiser+Kraft
525549
€ 12,684*
Ähnlich
Universal-Absorberkonzentrat, Granulat im Sack, 50 l, VE 2 Stk.
Kaiser+Kraft
525553
€ 30,80*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.