Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Reihengarderobe
>
Artikel
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm, mit Schirmhalter, Breite 1170 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-743731
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
6760
EAN/GTIN:
4044917227606
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
kerkmann garderobenwagen
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm, mit Schirmhalter, Breite 1170 mm.
Stabile Haken aus durchgefärbtem, zähelastischem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Schirmhalter. Mobil und fahrbar durch Lenkrollen.
Durch das seitliche Anbringen der Schirmhalter kann die Garderobe auch mit langen Kleidungsstücken optimal genutzt werden.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1170 mm
Anzahl Mantelhaken:
36 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium, eloxiert
Gestellfarbe:
silber
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
400 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhaltermaterial:
Aluminium, eloxiert
Schirmhalterfarbe:
silber
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Garderoben und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
garderobenwagen
,
743731 49
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Garderobenbügel
,
Garderobenständer
,
Garderobensystem
,
Garderobensysteme
,
Kleiderständer
,
Regenschirmständer
,
Reihengarderoben
,
Rollgarderobe
,
Rollgarderoben
,
Rollkleiderständer
,
Schirmständer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 425,28*
€ 515,00*
Lager 261
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,05*
€ 515,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,00*
€ 612,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,40*
€ 599,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,37*
€ 593,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,97*
€ 589,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,08*
€ 566,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,28*
€ 506,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerkmann 6754 Gaderobe Bodenstehend 66 Haken Silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6754
ab € 418,88*
Ähnlich
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm, mit Schirmhalter, Breite 2140 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6768
ab € 668,24*
Ähnlich
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm, ohne Schirmhalter, Breite 1000 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6751
ab € 313,99*
Ähnlich
Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm, ohne Schirmhalter, Breite 1700 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6758
ab € 498,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen