| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-743730 Herst.-Nr.: 6751 EAN/GTIN: 4044917227200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reihengarderobenständer, HxT 1700 x 400 mm, ohne Schirmhalter, Breite 1000 mm.
Stabile Haken aus durchgefärbtem, zähelastischem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Schirmhalter. Mobil und fahrbar durch Lenkrollen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1000 mm | Anzahl Mantelhaken: | 36 Stück | Gestellmaterial: | Aluminium, eloxiert | Gestellfarbe: | silber | Höhe: | 1700 mm | Tiefe: | 400 mm | Schirmhalter: | ohne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe Lenkrollen, kerkmann garderobenwagen, garderobenwagen, 743730 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenbügel, Garderobenständer, Garderobensystem, Garderobensysteme, Kleiderständer, Regenschirmständer, Reihengarderoben, Rollgarderobe, Rollgarderoben, Rollkleiderständer, Schirmständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 311,93* | € 379,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 320,58* | € 380,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 315,24* | € 381,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 329,01* | € 388,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 328,27* | € 390,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|