Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Sicherheitspapierkorb, Volumen 13 l, Ø 245 mm, schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-744073
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
Z1100495
EAN/GTIN:
4012086026504
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Sicherheitspapierkorb, Volumen 13 l, Ø 245 mm, schwarz.
Aus schwer entflammbarem Kunststoff. TÜV-zertifiziert. Ohne Aluminium-Einsatz.
Der TÜV-zertifizierte Sicherheitspapierkorb ist aus schwer entflammbarem Kunststoff gefertigt und besitzt eine Füllmenge von 20 Litern. Entsteht ein Brand, beginnt der schwer entflammbare Kunststoff zu schmelzen und fällt in sich zusammen. Die Flammen werden umschlossen und das Feuer erlischt. Der Aluminium-Einsatz verhindert ein Durchschmelzen des Papierkorb-Bodens und schützt den Untergrund somit vor starker Hitzeentwicklung. Der in Deutschland entwickelte und produzierte Sicherheitspapierkorb ist ideal für alle Räume geeignet, in denen ein Feuer entstehen kann, wie zum Beispiel in Hotels, Schiffskabinen, Betrieben, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Wir empfehlen eine Müllbeutelgröße von 35 Litern.
Weitere Informationen:
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Durchmesser Abfallbehälter:
245 mm
Volumen:
13 Liter
Höhe:
300 mm
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
helit papierkorb 13l
,
kunststoff papierkorb
,
helit kunststoff-papierkorb
,
ZWINGO
,
744073 49
,
Abfallbehälter
,
Behälter für Abfall
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 11,42*
€ 16,82*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 11,77*
€ 17,36*
Lager 1682
2 Tage
17
€ 5,95*
ab € 12,49*
€ 17,95*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 27,05*
Lager 4445
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 22,06*
€ 31,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mülleimerbeutel, HDPE, 30 l, BxH 540 x 580 mm, transparent, VE 2000 Stk.
Deiss
49903
ab € 53,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen