| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-744092 Herst.-Nr.: Z1100925 EAN/GTIN: 4012086026733 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheitspapierkorb mit Aluminium-Einsatz, Volumen 20 l, Ø 280 mm, bordeaux.
Aus schwer entflammbarem Kunststoff. TÜV-zertifiziert. Mit Aluminium-Einsatz.
Der TÜV-zertifizierte Sicherheitspapierkorb ist aus schwer entflammbarem Kunststoff gefertigt und besitzt eine Füllmenge von 20 Litern. Entsteht ein Brand, beginnt der schwer entflammbare Kunststoff zu schmelzen und fällt in sich zusammen. Die Flammen werden umschlossen und das Feuer erlischt. Der Aluminium-Einsatz verhindert ein Durchschmelzen des Papierkorb-Bodens und schützt den Untergrund somit vor starker Hitzeentwicklung. Der in Deutschland entwickelte und produzierte Sicherheitspapierkorb ist ideal für alle Räume geeignet, in denen ein Feuer entstehen kann, wie zum Beispiel in Hotels, Schiffskabinen, Betrieben, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Wir empfehlen eine Müllbeutelgröße von 35 Litern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe Abfallbehälter: | bordeaux | Durchmesser Abfallbehälter: | 280 mm | Volumen: | 20 Liter | Höhe: | 340 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, helit papierkorb schwer entflammbar, kunststoff papierkorb, helit kunststoff-papierkorb, ZWINGO, 744092 49, Papierkörbe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,16* | € 40,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 32,03* | € 44,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 40,62* | € 56,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|