Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank ohne Lehne, PVC-Leisten, grau, Länge 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank ohne Lehne
Garderobenbank ohne Lehne
Garderobenbank ohne Lehne
Garderobenbank ohne Lehne
Artikel-Nr.:
     103-747129
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8952735
EAN/GTIN:
     4250618238494
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank ohne Lehne, PVC-Leisten, grau, Länge 1500 mm.

Höhenverstellbare Kunststoff-Füße bis zu 10 mm. Vierkant-Stahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm.

Gestell aus stabilem Vierkantstahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm. Pulverbeschichtet, tiefschwarz RAL 9005. Tragfähigkeit pro Meter ca. 100 kg. Sitzauflagen mit stahlkernverstärkten PVC-Leisten.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
415 mm
Sitztiefe:
355 mm
Gestellfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, lackiert
Tiefe:
355 mm
Leistenmaterial:
Hart-PVC
Leistenfarbe:
lichtgrau
Höhe:
415 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Wolf, 747129 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Sitzmöbel, Umkleidebänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,27*
€ 359,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,66*
€ 341,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,06*
€ 330,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
018915
ab € 87,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.