Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Abfallkorb mit Dach, Volumen 50 l, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtgitter-Abfallkorb mit Dach
Drahtgitter-Abfallkorb mit Dach
Artikel-Nr.:
     103-747432
Herst.-Nr.:
     1189
EAN/GTIN:
     4030695011896
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Drahtgitter-Abfallkorb mit Dach, Volumen 50 l, feuerverzinkt.

Robuste Oberfläche aus feuerverzinktem Draht. Regengeschützt durch Dach. Abschließbar.

Für den witterungsbeständigen Außeneinsatz, abschließbar und an vorhanden Pfählen zu montieren. Inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
740 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
430 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
silber
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, VAR, 747432 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallkörbe, Abfallsammler, Abfallsammler für Parks, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Müllbehälter, Müllkörbe, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,79*
€ 307,37*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 214,62*
€ 308,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,37*
€ 365,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,22*
€ 341,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,49*
€ 326,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,42*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1449
ab € 80,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.