| |
|
| Artikel-Nr.: 103-749869 Herst.-Nr.: 749869 EAN/GTIN: 4052462018723 |
| |
|
| | |
| Fasskipper, mit Drehvorrichtung und Handkurbel, verzinkt.
Mit angeschraubter Drehvorrichtung. Kippvorgang mit Handkurbel. Fasshalterung mit Exzenterverschluss. Für Stahl- und Kunststofffässer von 110 - 220 Liter. 270° Drehbereich. Fasshalterung mit Drehmechanismus.
Fasskipper zur Stapleraufnahme für Aufnahme und Entleeren von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Dekelfässern von 110 bis 220 Litern Inhalt . Für Fass-Ø 490 - 590 mm. Stabiler Grundrahmen, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Selbsthemmendes Getriebe. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt | Farbe: | verzinkt | Für Gabelzinkenquerschnitt: | 150x60 mm | Lichter Gabelzinkenabstand: | 650 mm | Höhe: | 890 mm | Länge: | 1940 mm | Breite: | 1095 mm | Tragfähigkeit: | 360 kg | Ausführung: | für Staplerbetrieb | Anzahl Fässer: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 749869 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Kipper, Kippgerät, Kippgeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Transportgerät, Transportgeräte, Universalfasskipper |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.480,31* | € 2.598,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.480,33* | € 2.598,04* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.482,54* | € 2.603,28* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.415,61* | € 2.613,59* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.682,03* | € 2.860,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|