Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flip-Pinn-Center, Flipchart und Weißwandtafel, HxBxT 1805 x 675 x 510 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flip-Pinn-Center
Flip-Pinn-Center
Flip-Pinn-Center
Artikel-Nr.:
     103-751322
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     751322
EAN/GTIN:
     4260177892037
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flip-Pinn-Center, Flipchart und Weißwandtafel, HxBxT 1805 x 675 x 510 mm.

Moderationswand, Flipchart und Whiteboard in einem. Vorderseite mit Weißwandfläche beschriftbar und trocken abwischbar - Rückseite mit pinnbarem Textilbezug. Mobil auf vier Doppellenkrollen, feststellbar.

Vorderseite mit Boardmarkern beschriftbare, trocken abwischbare und magnethaftende Weißwandfläche im Format BxH 675 x 1170 mm. Flipchartblockhalter mit Rollenklemm-Mechanik für alle gängigen Flipchart-Blocks. Integrierte Stiftablageschale. Rückseitige Moderationsfläche im Format BxH 675 x 1200 mm mit stahlblauem Textilbezug auf dauerelastischem, leicht pinnbarem Trägermaterial. Gestell und Rahmen aus Stahlprofilen, grau beschichtet. Vier feststellbare Doppellenkrollen. Höhe x Breite x Tiefe 1805 x 675 x 510 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1805 mm
Tafelhöhe:
1200 mm
Tafelmaterial:
Textil, Stahlblech
Tafelfarbe:
weiß, blau
Breite:
675 mm
Tiefe:
510 mm
Gestellfarbe:
grau
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Mobiles Whiteboard, mobiles whiteboard eurokraft, mobiles whiteboard, flipchart grau, eurokraft basic, 751322 49, Fahrbare Flipcharts, Fahrbarer Flipchart, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Flipcharts, Flip-Pinn-Center, Metaplanwand, Metaplanwände, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pinntafel, Pinntafeln, Pinnwand, Pinnwände, Präsentation, Präsentationen, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafel, Textiltafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.