Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Allround, mit Rollen, PU-Schaum, Farbring blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker Allround
Hocker Allround
Artikel-Nr.:
     103-753530
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9463-2000-3277-532
EAN/GTIN:
     4016849952017
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker Allround, mit Rollen, PU-Schaum, Farbring blau.

Gasfeder-Höhenverstellung mittels praktischer Ringauslösung. Großes, abgerundetes Sitzpolster mit extradicker Komfortpolsterung. Platzsparendes Kunststoff-Fußkreuz (Ø 540 mm): kompakt, leicht und mobil. Farbring als Kanten- und Polsterschutz. Mit optionaler Flexstütze den Rücken und die Arme entlasten (siehe Zubehör).

Der Hocker ist die komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen in Industrie, Dienstleistung, Gesundheitswesen und Labor. Sitzhöhenverstellung mittels umlaufender Ringauslösung. Fugenarm und somit hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizierbar. Sitzbezug wahlweise mit - Stoffpolster Atmungsaktiv, weich und strapazierfähig. - Kunstleder Abwaschbar, weich und pflegeleicht. - PU-Schaum Abwaschbar, extrem widerstandsfähig in rauer Umgebung, leicht zu reinigen. - Supertec® Bezug mit Noppenstruktur. Extrem abrieb-, verschleiß- und schnittfest. Reinigungsfreundlich.

Optionale höhenverstellbare Flexstütze zur Entlastung von Rücken und Armen (siehe unter Zubehör).
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
schwarz, blau
Sitzhöhe:
450-650 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, bimos laborhocker rollen, laborhocker bimos, laborhocker, bimos, 753530 49, Hocker, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sitzhocker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,25*
€ 146,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,45*
€ 146,45*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 122,01*
€ 149,82*
Lager 103
42
Frei Haus
ab € 129,63*
€ 160,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,63*
€ 162,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
ab € 56,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.