Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schreibtischleuchte VARIO PLUS, Höhe 540 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Schreibtischleuchte VARIO PLUS
LED-Schreibtischleuchte VARIO PLUS
LED-Schreibtischleuchte VARIO PLUS
LED-Schreibtischleuchte VARIO PLUS
Artikel-Nr.:
     103-755759
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.656.SPEZ
EAN/GTIN:
     7612176090445
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Schreibtischleuchte VARIO PLUS, Höhe 540 mm, weiß.

Touch-Dimmer am Leuchtenfuß, für stufenlos dimmbare Lichtintensität von warmweiß bis tageslichtweiß. 4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2700 - 6400 Kelvin. Mit USB-Anschluss (5 V / 1,2 A) zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten. Magnetischer Mobilgeräte-Halter kann bei Bedarf an Fuß befestigt werden. Ein- und Ausschalter am Leuchtenarm.

Multifunktionelle und moderne LED-Leuchte aus ABS und Metall. Leuchtenkopf LxB 465 x 44 mm ist um ca. 130° drehbar, Armlänge 170 x 330 mm, Ausladung max. 650 mm. Mit USB-Anschluss mit 1,2 A zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten, inkl. magnetischem Smartphone-Halter, welcher bei Bedarf am Fuß befestigt werden kann. Gewichteter Energieverbrauch 11 kWh/1000h. Lebensdauer der LEDs über 40000 Stunden.

Austauschbarkeit Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischleuchten
Lampenfuß:
Standfuß
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
E (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch:
11 kWh/1000h
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
10.5 Watt
Lichtfarbe:
neutralweiß, tageslichtweiß, warmweiß
Farbtemperatur:
2700 - 6400 K
Farbwiedergabeindex:
80
Max. Beleuchtungsstärke:
2200 Lux
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Hansa, 755759 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Homeoffice, Home office, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 106,86*
€ 137,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,66*
€ 137,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 139,07*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 114,54*
€ 143,80*
€ 4,95*
ab € 134,92*
€ 173,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010667
ab € 101,38*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.669
ab € 101,13*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010668
ab € 101,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.