Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Tischleuchte Vario Plus 41-5010.656.SPEZ weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/253/y000253p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/253/y000253p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/253/y000253r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/253/y000253s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862030101
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.656SPEZ
EAN/GTIN:
     7612176090445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Moderne und multifunktionelle LED-Leuchte. Lichtintensität ist stufenloss dimmbar. Mit USB-Anschluss (5V, 1,2 A) zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten. Magnetischer Mobilgeräte-Halter kann bei Bedarf am Fuß befestigt werden. Klebepads zur Erkennung durch Berührung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Vario Plus
mittlere Nennlebensdauer:
40.000
Lichtstrom:
900
Lampenleistung:
10,5
Lampenspannung:
100-240
Leuchtmittel:
LED
Farbtemperatur:
2.700-6.400
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
40 cm Abstand: 2.200
dimmbar:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
USB-Schnittstelle vorhanden:
Ja
Standfuß vorhanden:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
max. Ausladung:
65
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
33
Armlänge (unten):
17
Gesamthöhe:
54
Durchmesser des Leuchtenfußes:
20
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Klebepads zur Erkennung bei Berührung
Kabellänge:
1,5
Gewicht:
1,4
Werkstoff:
ABS Kunststoff/Metall
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte Vario Plus
gewichteter Energieverbrauch:
je Lichtquelle: 11 kWh/1.000h
Maße des Leuchtenkopfes:
4,4 x 46,5 cm (B x L)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 107,13*
€ 137,55*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,49*
€ 137,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,57*
€ 138,54*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 142,99*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 135,50*
€ 170,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010667
ab € 100,78*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.669
ab € 100,90*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010668
ab € 103,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.