| |
|
| Artikel-Nr.: 103-759464 Herst.-Nr.: 759464 EAN/GTIN: 4061753003577 |
| |
|
| | |
| Info-Wand, einteilig - Stahlblech, beschichtet, BxH 2000 x 1200 mm.
Beidseitige Tafeln aus weißbeschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Die flexible Informationsfläche im Hoch- oder Querformat einhängbar. Nahezu überall im Unternehmen einsetzbar: Geschäftsführung, Personalbereich, Verwaltung, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Produktion.
Wände mit stabilem Aluminiumrahmen, silber eloxiert. Solide Metallstative mit Rondenfuß, Ø 280 mm, alusilber pulverbeschichtet. Gesamtbreite Gesamtbreite = Tafelbreite + 140 mm (Metallstative). Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Infowände | Ausführung: | 1-teilig | Oberfläche: | beschichtet | Eigenschaft: | beidseitig beschreibbar, magnethaftend | Lieferumfang: | 2 Metallstative mit Rondenfuß | Tafelbreite: | 2000 mm | Tafelhöhe: | 1200 mm | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, aushangtafel, eurokraft basic, 759464 49, Informationssystem, Informationssysteme, Infoständer, Info-Ständer, Infotafeln, Infowand, Infowände, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schautafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards |
| | |
| |