Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Wand, dreiteilig - Stahlblech, beschichtet, jeweils BxH 800 x 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Info-Wand
Info-Wand
Info-Wand
Info-Wand
Artikel-Nr.:
     103-759466
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     759466
EAN/GTIN:
     4061753040824
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Info-Wand, dreiteilig - Stahlblech, beschichtet, jeweils BxH 800 x 1500 mm.

Beidseitige Tafeln aus weißbeschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Die flexible Informationsfläche im Hoch- oder Querformat einhängbar. Nahezu überall im Unternehmen einsetzbar: Geschäftsführung, Personalbereich, Verwaltung, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Produktion.

Wände mit stabilem Aluminiumrahmen, silber eloxiert. Solide Metallstative mit Rondenfuß, Ø 280 mm, alusilber pulverbeschichtet. Gesamtbreite
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Infowände
Ausführung:
3-teilig
Oberfläche:
beschichtet
Eigenschaft:
beidseitig beschreibbar, magnethaftend
Lieferumfang:
4 Metallstative, davon 2 mit Rondenfuß
Tafelbreite:
800 mm
Tafelhöhe:
1500 mm
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, aushangtafel, eurokraft basic, 759466 49, Informationssystem, Informationssysteme, Infoständer, Info-Ständer, Infotafeln, Infowand, Infowände, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schautafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 910,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,47*
€ 1.183,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,48*
€ 1.156,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 961,76*
€ 1.144,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,57*
€ 1.122,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,98*
€ 1.103,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,34*
€ 1.083,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.