Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Werkstatt-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 700 x 500 mm, lichtgrau / lichtgrau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-760397
Hersteller:
C+P
Herst.-Nr.:
8911-00|S10336
EAN/GTIN:
4064615120849
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 700 x 500 mm, lichtgrau / lichtgrau.
Große Farb- und Größenvielfalt für individuelles Kombinieren - viele weitere Sonderfarben auf Anfrage lieferbar. Inklusive vier verzinkter, höhenverstellbarer Fachböden - unempfindlich gegen mechanische Einwirkung. Ergonomisches und bedienerfreundliches Muldengriffschloss Ergo-Lock. Kombinierbar mit vielen weiteren Schränken dieser Serie - z.B. Sichtfensterschränke, Akku-Ladeschränke etc.
Die universellen Materialschränke mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°). Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Verdecktes Schließgestänge. Dreiriegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0: Der patentierte Mechanismus des Schlosses erlaubt es, den Schrank zum Schließen einfach zuzudrücken. So wird die leichte Bedienung auch bei vollen Händen ermöglicht. Wechselkernzylinder - nachträglich einfach austauschbar. Auf Wunsch auch mit PIN-Code-Schloss (siehe Zubehör).
Über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar! Ihr Vorteil Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit ergonomischem, bedienerfreundlichem Muldengriffschloss Ergo-Lock.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Türart:
Flügeltür
Verschlussart:
Muldengriffschloss
Verriegelung:
3fach
Anzahl Fachböden:
4 Stück
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Material-Schrank
,
Materialschrank
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
flügeltürenschrank lichtgrau
,
material werkzeugschrank
,
C+P
,
760397 49
,
Flügeltürenschränke
,
Flügeltürschränke
,
Großraumschrank
,
Großraumschränke
,
Industrieschrank
,
Industrieschränke
,
Lagerschrank
,
Lagerschränke
,
Materialschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Schrank
,
Schränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Universalschränke
,
Werkstattausstattung
,
Werkstattschrank
,
Werkstattschränke
,
Werkzeughängeschrank
,
Werkzeughängeschränke
,
Werkzeugschränke
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,44*
€ 377,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 331,58*
€ 391,90*
Lager 103
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,36*
€ 392,35*
Lager 9587
41 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 324,07*
€ 393,03*
Lager 3551
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,12*
€ 441,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,35*
€ 466,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,68*
€ 455,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,84*
€ 450,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,93*
€ 425,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,36*
€ 389,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werkstatt-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 700 x 400 mm, lichtgrau / enzianblau.
C+P
8910-00|S10293
€ 332,90*
Ähnlich
Werkstatt-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 700 x 400 mm, lichtgrau / lichtgrau.
C+P
8910-00|S10229
€ 334,22*
Ähnlich
Werkstatt-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 700 x 500 mm, lichtgrau / enzianblau.
C+P
8911-00|S10378
€ 383,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.