| |
|
| Artikel-Nr.: 103-761634 Herst.-Nr.: 2019-00 EAN/GTIN: 4040136201908 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Eimer mit Scharnierdeckel, Volumen 40 l, H x Ø 420 x 360 mm, ab 1 Stk.
Zylindrisch mit verstärktem Fuß. Aus feuerverzinktem Stahlblech. Hitzebeständig bis +130 °C. Weitere Informationen: | | Volumen: | 40 Liter | Höhe: | 420 mm | Durchmesser: | 360 mm | Material Abfallbehälter: | Stahlblech | Farbe Abfallbehälter: | verzinkt | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Ausstattung: | Haltegriffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Eimer, Metalleimer, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltonne verzinkt 40l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, 761634 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlcontainer, Tonne, Tonnen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,58* | € 95,42* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,48* | € 96,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,07* | € 96,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,02* | € 127,74* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,23* | € 184,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|