Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckelabfallbehälter, Volumen 50 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingdeckelabfallbehälter
Schwingdeckelabfallbehälter
Schwingdeckelabfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-772870
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     5412006772969
EAN/GTIN:
     5412006772969
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer grau 50 l
schwingdeckel eimer
Schwingdeckelabfallbehälter, Volumen 50 l, grau.

Hergestellt aus 100 % recyceltem Material. Mit separaten Schwingdeckel.

Der praktische Abfallbehälter wurde aus 100% recyceltem Material hergestellt und hat einen separaten Schwingdeckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
690 mm
Breite:
303 mm
Tiefe:
388 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer 50l, 772870 49, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler für Hygienebereiche, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Schwingdeckel-Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.